• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LV429343T - Cde rot tél axe 500mm NSX250

  • ComPacT NSX - Commande rotative télescopique sur châssis 500mm pour NSX250
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LV429343T
    • Référence Sonepar : 01887001297
    • EAN : 3606482003927
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cet accessoire est une commande rotative prolongée et télescopique pour appareil sur châssis pour ComPacT NSX100-250.

•Les Atouts de l'article:

La distance entre l'arrière du disjoncteur et la porte du tableau est de 248mm à 600mm. Il y a une indication des trois positions de l'appareil O (OFF), I (ON) et déclenché. Elle convient à l'isolation et est utilisée pour les applications standard relatives aux dispositifs amovibles. Elle est équipée d'une poignée noire standard. Les niveaux de protection sont IP55 et IK08. Elle conserve l'accès aux réglages du déclencheur et au bouton poussoir pour déclencher. En option, il est possible d'installer un verrou Ronis ou Profalux sur la base de la poignée pour obtenir la même fonction qu'avec un cadenas. Cette version télescopique permet de faire fonctionner des dispositifs installés à l'arrière des tableaux, à partir de l'avant du tableau. Cette poignée rotative peut être verrouillée en position OFF à l'aide de 1 à 3 cadenas non fournis (diamètre de manille 5 à 8 mm).

•Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver