• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LV429370T - Verrou manet 3 cad pos O fix

  • ComPacT NSX250 - Verrouillage du maneton par 1 à 3 cadenas position O - fixe
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LV429370T
    • Référence Sonepar : 01887109454
    • EAN : 3606481094544
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

ComPacT NSX250 - accessoire de verrouillage du maneton par 1 à 3 cadenas par dispositif fixe pour 3P/4P (position ouvert) pour ComPacT NSX100-250

•Les Atouts de l'article:

Il permet de verrouiller l'appareil en position ouverte uniquement (OFF). Le verrouillage en position OFF garantit l'isolation selon la norme CEI 61947-2. Le système de cadenassage peut recevoir jusqu'à 3 cadenas (manille de 5 mm à 8 mm, non fourni).

•Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver