• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LV429435 - MT160 380/415V 50/60HZ NSX160

  • ComPacT NSX - Télécommande MT100-160 avec adaptateur SDE - 380/415Vca pr NSX160
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LV429435
    • Référence Sonepar : 00003002001
    • EAN : 3606480020018
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cet accessoire est une télécommande MT100/160 avec adaptateur SDE pour ComPacT NSX100-250. La tension du circuit de commande est de 380/415Vca 50/60Hz et 440/480 60Hz.

•Les Atouts de l'article:

Elle aide le disjoncteur à présenter une endurance mécanique élevée ainsi que des opérations d'ouverture ou de fermeture faciles et sûres. Elle fournit une double isolation de la face avant et toutes les indications restent visibles et accessibles. Le cadenassage de l'appareil reste possible. La tension de commande de ce module de commande électrique est comprise entre 380 et 415 V CA 50/60 Hz ou entre 440 et 480 V CA 60 Hz. La commande électrique est fournie avec l'adaptateur SDE. La consommation est inférieure à 500 VA.



•Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.



•Quelques mots du fabricant :

  • La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
  • Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
  • Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
  • Assurez-vous que tous les auxiliaires sont au bon emplacement et vérifiez que vous avez le bon calibre de bobine.
  • Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver