• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LV429504 - 3 cosses al 150mm² sép NSX250

  • ComPacT NSX250 - 3 cosses à sertir câble aluminium 150mm² - séparateur de phases
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LV429504
    • Référence Sonepar : 00003001951
    • EAN : 3606480019517
x  1  
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Cet accessoire de raccordement est un lot de 3 cosses pour câbles en aluminium 150mm² pour ComPacT NSX100-250, NSX100-250DC et INS40-160. Ces cosses sont fournies avec 2 ou 3 séparateurs de phase.

•Les Atouts de l'article:

Ces cosses à sertir peuvent être utilisées pour des câbles en aluminium de 150 mm². Ces pattes de sertissage sont munies de barrières d'interphase flexibles pour le renforcement d'isolation.

•Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier