Description
Cet accessoire de raccordement est un lot de 3 cosses pour câbles en aluminium 185mm² pour ComPacT NSX100-250, NSX100-1200DC et INS40-160. Ces cosses sont fournies avec 2 ou 3 séparateurs de phase.
•Les Atouts de l'article:
Ces cosses à sertir peuvent être utilisées pour des câbles en aluminium de 185 mm². Ces pattes de sertissage sont munies de barrières d'interphase flexibles pour le renforcement d'isolation.
•Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
•Les Atouts de l'article:
Ces cosses à sertir peuvent être utilisées pour des câbles en aluminium de 185 mm². Ces pattes de sertissage sont munies de barrières d'interphase flexibles pour le renforcement d'isolation.
•Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier