• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LV430558 - Bloc transfo 4P 100-5A NSX160

  • ComPacT NSX - Bloc transformateur de courant - 4P - rapport 150-5A pour NSX160
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LV430558
    • Référence Sonepar : 00003002074
    • EAN : 3606480020742
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ce module est un transformateur de courant pour NSX160 4P. En 150/5A, il permet la connexion directe d'un appareil de mesure tel un ampèremètre. En installation directe sur le disjoncteur en aval, il est dédié aux applications de contrôle.

•Les Atouts de l'article:

Le module est installé directement sur les bornes d'alimentation du disjoncteur en aval. Ce module permet la connexion directe d'un appareil de mesure tel qu'un ampèremètre. Le courant nominal est de 150 A. Il existe un niveau d’isolement de classe II entre la face avant et les circuits de puissance. Le degré de protection est IP40. Le courant au niveau de l’enroulement secondaire est de 5 A. La consommation électrique est de 3 VA. La classe de précision est 4,5.

•Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire.
Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.
Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0
La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver