Description
•Les Atouts de l'article:
Ces accessoires sont des connecteurs de câbles nus en aluminium pour Compact NSX 400/630 et EasyPact CVS 400/630 Ces connecteurs peuvent recevoir 1 câble cuivre ou aluminium de 35 mm² à 300 mm² Les connecteurs s'enclenchent directement sur les bornes de l'appareil ou sont fixés par des clips aux extensions de bornes Le courant nominal est jusqu'à 630 A Ils sont vendus par lot de 4 pièces
•Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE. Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0 La gamme complète ComPacT NSXm - NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
•Quelques mots du fabricant :
- La signature verte exclusive de Schneider Electric s'applique à toute la gamme ComPacT.
- Réduction de l'ordre de 40 % du temps de câblage pour les tableautiers.
- Installation plus simple grâce à une nouvelle façade ergonomique.
- Obtenir la certitude que tous les auxiliaires sont au bon endroit
- Maneton plus ergonomique pour simplifier les actionnements manuels.
- Répondez à vos besoins avec flexibilité pour atteindre l'efficacité du système pendant la phase de conception