• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LV481012 - TORE FERME TYPEB TB60

  • VigiPacT Vigirex - tore fermé - pour protection type B TB60 - diamètre 60mm
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LV481012
    • Référence Sonepar : 01887991302
    • EAN : 3606489913021
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

VigiPacT Vigirex - tore fermé - pour protection type B TB60 - diamètre 60mm - H151mmxL126mmxP78mm - capteur de courant différentielle - pour surveillance de l'équipement et contrôle - 125A -IP40, IP20

•Les Atouts de l'article:

Ce tore est dédié aux relais de protection et de surveillance différentielle VigiPacT type B. Il permet la mesure d'un courant nominal jusqu'à 125A pour les relais de surveillance et de protection VigiPacT. Le rapport de transformation est de 1/600. Le diamètre intérieur du tore est de 60mm et le poids est de 0,530kg.



•Quelques mots du fabricant :

  • Les relais VigiPacT assurent la coordination avec les disjoncteurs ComPacT (arrêt dans les 40ms)
  • Surveillance continue de l'alimentation, de la liaison relais/tore et de l'électronique interne
  • Isolation renforcée des relais VigiPacT (catégorie de surtension IV)
  • Accès aux réglages protégés par un couvercle plombable ou un mot de passe
  • Mesure efficace des courants de fuite à la terre
  • Pas de déclenchement sous les courants de fuite inférieurs à 80% du seuil
  • Pas de déclenchement sous les courants de fuite transitoires
  • Courbe de déclenchement à temps inverse

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver