• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LV481694 - FuPact GS SDF 1250A 4P BS

  • FuPact GS - interrupteur sectionneur fusible - 1250A - 4P - BS D1 - F&R CTRL
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LV481694
    • Référence Sonepar : 01887171371
    • EAN : 3606481713711
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FuPact GS - interrupteur sectionneur fusible - Commande avant et droite - 1250A - 4 pôles - Fusible BS de taille BS D1 - F&R CTRL

•Les Atouts de l'article:

Cet appareil FuPacT GSB1250 est un interrupteur-sectionneur 4 pôles avec commande avant et droite. Il est adapté aux bâtiments, aux infrastructures et aux installations industrielles. Il protège contre les courts-circuits et les surcharges sur les circuits de distribution. Pour les catégories d'utilisation AC22B, le courant de fonctionnement nominal est de 1 250A à 690V CA. Pour les catégories d'utilisation AC23B, le courant de fonctionnement nominal est de 1 250A à 415V CA. FuPacT GSB1250 doit être utilisé avec des fusibles BS de taille D1. Il peut être équipé d'une poignée rotative externe à montage frontal ou latéral droit. Les poignées rotatives externes peuvent être utilisées avec différentes dimensions d'arbre (200mm, 320mm ou 400mm). FuPacT GSB1250 en version 4 pôles peut également être équipé de contacts auxiliaires et de cache-bornes. Il est conforme aux normes CEI 60947-1 et CEI 60947-3.



•Quelques mots du fabricant :

  • Double coupure pour un niveau de sécurité et de performance élevé
  • Ouverture et fermeture rapides indépendamment de l'action de l'opérateur
  • Compatible avec les fusibles BS, NFC et DIN
  • Facile à installer, à utiliser et à entretenir
  • Plusieurs options de montage et de connecteur de câble
  • Réinitialisations automatiques après remplacement du fusible grillé
  • Sans besoin de fusibles percuteurs
  • Localise précisément les défauts de court-circuit et de surcharge

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver