Description
•Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce disjoncteur 3 pôles assure la protection et le sectionnement de circuits de distribution électrique, avec une protection magnétique et thermique intégrée dans le déclencheur TM-D de calibre 160 A et un pouvoir de coupure de 50 kA. Ce produit s'installe dans les armoires de distribution électrique sur platine ou châssis.
Qu'est ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
LV510477 se compose du bloc de coupure CVS et du déclencheur TM-D assemblé par Schneider Electric.
Quels sont les avantages à l’installation?
L'installation du EsayPacT CVS nécessite les mêmes outils que la gamme ComPacT NSX.
A quels standards et normes le produit répond il ?
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. La référence est conforme à la norme destinée aux disjoncteurs CEI 60947-2.
Up sell Cross sell - Le saviez-vous ?
Des variantes 3 ou 4 pôles sont disponibles. Ce disjoncteur peut être associé à un Blog Vigi VigiPacT et est compatible PowerTag.
•Les Atouts de la gamme:
EasyPacT CVS est la gamme de disjoncteurs et interrupteurs à boitier moulé 100, 160 et 250A. Elle est destinée à réaliser la protection d’arrivée des tableaux de distribution électriques pour les bâtiments petit et moyen tertiaire à faible niveau de criticité.
•Quelques mots du fabricant :
- Le pouvoir de coupure assure la sécurité du circuit
- Utilisation sûre avec un déclencheur magnéto-thermique intégré
- Certifié pour fonctionner dans un environnement fortement pollué
- Installation facile sans dégrader l'isolation du tableau de distribution
- Degré de protection très élevé, y compris pour les poignées rotatives rallongées