• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LV563400 - CVS630NA 600A 3P INTERRUP

  • EasyPact CVS - Interrupteur CVS630NA 630A 3P
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LV563400
    • Référence Sonepar : 01887025786
    • EAN : 3606480257865
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

EasyPact CVS - Interrupteur-sectionneur CVS630NA 630A 3P - conforme à la norme CEI 60947-3

•Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ? Cet interrupteur 3 pôles assure le sectionnement de circuits de distribution électrique en ayant une coordination totale avec les disjoncteurs de la même gamme, EasyPact CVS. Ce produit s'installe dans les armoires de distribution électrique sur platine ou châssis. Qu'est ce que je reçois quand j'achète cette référence ? LV563400 se compose d'un interrupteur sectionneur dans un boitier moulé de EasyPacT CVS. Quels sont les avantages à l’installation? L'installation du EsayPacT CVS nécessite les mêmes outils que la gamme ComPacT NSX. A quels standards et normes le produit répond il ? Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. La référence est conforme à la norme destinée aux interrupteurs-sectionneurs CEI 60947-3. Up sell Cross sell - Le saviez-vous ? Des variantes 3 ou 4 pôles sont disponibles. Cet interrupteur-sectionneur peut être associé à un Blog Vigi additionnel et est compatible PowerTag.

•Les Atouts de la gamme:

EasyPacT CVS est la gamme de disjoncteurs et interrupteurs boitiers moulés 100, 160 et 250A. Elle est destinée à réaliser la protection d’arrivée des tableaux de distribution électriques pour les bâtiments petit et moyen tertiaire à faible niveau de criticité.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver