• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LVCT00201S - TI ouvrant 200A

  • PowerLogic - TI ouvrant - T1 - 200 A - sortie 0,333 V - incompatible entrée 5A
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LVCT00201S
    • Référence Sonepar : 01887083382
    • EAN : 3606480833823
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cet accessoire de mesure est un transformateur à courant nominal 200A et à tension de sortie 0,333V. Doté d'un raccordement électrique sur plage 1,8m (AWG22) 600V, il possède 1 entrée primaire et est incompatible avec les entrées 5A.

•Les Atouts de l'article:

Ce transformateur de courant 200A est utilisé en association avec des compteurs d'énergie multi-circuit tels que les PowerLogic iEM. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter). Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver