• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LVS01126 - Bandeau sup. avant PdU L400

  • PrismaSeT P - Bandeau sup. face avant sérigraphié présence tension - L400
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LVS01126
    • Référence Sonepar : 01887102451
    • EAN : 3606481024510
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PrismaSeT P - Bandeau supérieur avec face avant sérigraphié présence tension - L400 - pièce de rechange

•Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.

•Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208. C'est le meilleur moyen d'optimiser la maintenance, d'économiser de l'énergie et d'améliorer les temps de fonctionnement, tout cela en quelques clics. Ce système simple et fonctionnel permet la construction aisée d'un tableau de puissance et peut être utilisé pour tous les types de tableaux électriques basse tension jusqu'à 3200 A - IP30 à IP55. Certifié NF EN 61439 1 & 2. Le système est entièrement pensé pour intégrer les jeux de barres de distribution et de répartition et les unités fonctionnelles Schneider Electric, il garantit la cohérence et la fonctionnalité électrique, mécanique et de communication.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver