• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LVS03209 - Plastron TrsfPact 160A-8M L850

  • PrismaSeT G - Plastron TransferPact 160A - 3P/4P - 8M L850 - Montage vert
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LVS03209
    • Référence Sonepar : 01887217002
    • EAN : 3606482170025
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PrismaSeT P Active - Plastron TransferPact 160A - 3P/4P - 8M L850 - Montage verticale - Connexion directe - RAL9003 - Finition Mat - Protection IP31 et IK10

•Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé en partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron est livré à l'unité, dans un emballage individuel. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.

•Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver