• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LVS03425 - Platine TrsfPacT 160A - L650

  • PrismaSeT P - Platine TransferPacT 160A 3P/4P - L650 - Montage vertic.
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LVS03425
    • Référence Sonepar : 01887216996
    • EAN : 3606482169968
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PrismaSeT P Active - Platine de montage - TransferPacT - 160A - 3P ou 4P - L650 - Montage vertical - Installation en saillie - RAL9003

•Les Atouts de l'article:

Cette platine NSX sert à installer l'appareil de coupure dans son environnement. La platine est livrée à l'unité dans un emballage individuel. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.

•Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver