Description
•Les Atouts de l'article:
La platine sert à installer le TransferPacT dans son environnement. La platine est livrée à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
•Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
•Quelques mots du fabricant :
- PrismaSeT - Plaque de montage P & G - pour Pact de transfert 63A, 3P et 4P
- Le type de plaque de montage est plaque pleine
- Le nombre d'équipements par rangée horizontale est de 1, avec 8 modules verticaux
- A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT G
- pour armoire posée au sol - largeur 800 mm et profondeur 200 mm
- Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.