• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LVS03427 - Platine TrsfPacT 160A-8M L600

  • PrismaSeT G - Platine TransferPacT 3P/4P 160A - 8M L600 - Montage vertic.
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LVS03427
    • Référence Sonepar : 01887216998
    • EAN : 3606482169982
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PrismaSeT P Active - Platine de montage - TransferPacT - 160A - 3P ou 4P - 8M L600 - Montage vertical - Installation en saillie - RAL9003

•Les Atouts de l'article:

La platine sert à installer le TransferPacT dans son environnement. La platine est livrée à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



•Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



•Quelques mots du fabricant :

  • Plaque de montage PrismaSeT G, pour pacte de transfert 160 A, 3P et 4P
  • Le type de plaque de montage est plaque pleine
  • Le nombre d'équipements par rangée horizontale est de 1, avec 8 modules verticaux
  • A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT G
  • pour coffret posé au sol - largeur 600/850 mm & profondeur 200 mm
  • Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver