• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LVS03487 - Platine mont. NS800/1600 L400

  • PrismaSeT P - Platine de montage - NS800/1600 - 3P4P L= 400mm
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LVS03487
    • Référence Sonepar : 01887187453
    • EAN : 3606481874535
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

PrismaSeT P - Platine de montage NS800/1600 pour cellule L400 - 3P4P - L400mm - H300mm - blanc RAL9003 - conforme NF EN 61439-2

•Les Atouts de l'article:

La platine NS sert à installer l'appareil de coupure dans son environnement. La platine est livrée à l'unité dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



•Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



•Quelques mots du fabricant :

  • Plaque de montage PrismaSeT P, pour NS 1600A 3P/4P
  • Type de plaque de montage est de type simple
  • Le nombre d'appareils par rangée horizontale est de 1, avec 37 M de hauteur
  • A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT P
  • pour armoire posée au sol - largeur 400 mm
  • Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier