Description
PrismaSeT P - Platine perforée - montage sur glissière réglage profondeur - 12 modules verticaux - L375mm - H600mm - conforme NF EN 61439-2
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de la gamme:
•Quelques mots du fabricant :
•Les Atouts de l'article:
La platine est livrée à l'unité dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
•Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
•Quelques mots du fabricant :
- PrismaSeT P - Plaque de montage - pour coffret universel
- Type de plaque de montage est de type à fente
- Le nombre d'appareils par rangée horizontale est de 1, avec une hauteur de 12 m
- A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT P
- pour armoire posée au sol - largeur 650+150 mm/650 mm
- Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier