• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LVS03913AX - Plast. mes. 1 x 96x96 RAL Spé

  • PrismaSeT G - Plastron mesure-3M-L600-1x 96 x 96 mm-Peinture RAL spéciale
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LVS03913AX
    • Référence Sonepar : 01887186851
    • EAN : 3606481868510
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PrismaSeT G - Plastron acier découpé pour mesure d'1 appareil 96x96mm - coffret/armoire L600 - 3 modules verticaux - L500mm - H150mm - Peinture RAL spéciale - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

•Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron est livré à l'unité, dans un emballage individuel. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.

•Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.