• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LVS04046 - Répartit. ét.160A+co distri.B

  • Linergy DX - Répartiteur étagé 160 A + connexions (Distribloc)
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LVS04046
    • Référence Sonepar : 01887187090
    • EAN : 3606481870902
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Linergy DX - Répartiteur monté sur rail DIN - 4P - 160A - jusqu'à 10mm² dans bornes à ressort - L108xH127xP48 - gris anthracite RAL7016- conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/IEC 60947-7-1 - connecteur additionnel nécessaire pour INS

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier