• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LVS04053 - Répartiteur étagé 250A 4P

  • Linergy BS - Répartiteur étagé - 250A - 4P - 235x470x115
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LVS04053
    • Référence Sonepar : 01887187092
    • EAN : 3606481870926
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Linergy BS - Bloc de répartition multi-étagé - installation horizontale ou verticale - 4P - 250A - L470xH235xP115 - conforme NF EN 61439-2 EN/IEC 61439-1 - compatible coffrets PrismaSeT G/P - IPxxB - Barres Cu percées M6 au pas de 25mm

•Quelques mots du fabricant :

  • Bloc de distribution pour BS Linergy
  • Avec section de jeu de barres de 20 x 5 mm
  • Courant nominal de 4P 250 A
  • Quatre barres inclinées en cuivre avec des trous tous les 25 mm
  • Jeux de barres traditionnels en cuivre jusqu'à 4 000 A
  • Plusieurs installations possibles : arrière, latérale et multi-étages, horizontale ou verticale

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier