• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LVS04767 - 20 vis Linergy LGY M8 L39

  • PrismaSeT P - Vis Linergy LGY M8 - L39mm - Lot de 20
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LVS04767
    • Référence Sonepar : 01887186909
    • EAN : 3606481869098
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

PrismaSeT P Active - Accessoire de fixation - Lot de 20 vis Linergy LGY M8 - L39mm - Jeu de barre

•Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



•Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



•Quelques mots du fabricant :

  • Matériel de montage Linergy LGYE
  • Pour connexion de jeu de barres cuivre
  • S'utilise avec la vis Linergy de 39 mm compatible uniquement avec le Linergy LGY
  • Pour barre d'épaisseur 5 ou 10 mm
  • Installation possible à l'arrière, latérale et multi-étages, horizontale ou verticale

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier