Description
PrismaSeT P - Capot pour jeu de barres transfert LGYE > 800A - cellule L650 - position horizontale
•Les Atouts de l'article:
•Les Atouts de la gamme:
•Quelques mots du fabricant :
•Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
•Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
•Quelques mots du fabricant :
- Capot de connexion pour PrismaSeT P
- Capot de type 1 avec connexion LGYE Linergy
- Coffrets pour tableaux électriques jusqu'à 4000 A
- Tableaux basse tension, Icw 100 kA eff/1s, IP30, IP31, IP55, IK10.
- En tôle d'acier avec traitement cataphorèse, revêtement en poudre époxy polyester polymérisé à chaud
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier