• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LVS04926 - Capot JdB trsfert BS_= 800A

  • PrismaSeT P - Capot pour JdB transfert Linergy BS > ou = 800 A - L650
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LVS04926
    • Référence Sonepar : 01887001125
    • EAN : 3606481880345
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

PrismaSeT P - Capot pour jeu de barres Linergy BS > ou = 800A - cellule L650 - vertical - 4 modules verticaux

•Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



•Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



•Quelques mots du fabricant :

  • Capot de connexion pour PrismaSeT P
  • Capot pour raccordement des jeux de barres
  • Coffrets pour tableaux électriques jusqu'à 4000 A
  • Tableaux basse tension, Icw 100 kA eff/1s, IP30, IP31, IP55, IK10.
  • En tôle d'acier avec traitement cataphorèse, revêtement en poudre époxy polyester polymérisé à chaud

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier