• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LVS04974 - Capot JdB hor._2500A L400 P400

  • PrismaSeT P - Capot JdB horizontal = <2500A - 3M - L400 P400 - Forme 2
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LVS04974
    • Référence Sonepar : 01887001133
    • EAN : 3606481880451
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

PrismaSeT P - Capot jeu de barres horizontal = <2500A - Forme 2 - 3 modules verticaux - L400xH150xP400 - blanc RAL9003

•Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



•Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



•Quelques mots du fabricant :

  • Capot pour PrismaSeT P
  • Ensemble de deux barrières pour capot avant et arrière
  • Avec panneau arrière à fente pour une convection naturelle efficace dans le tableau
  • Systèmes de distribution hautes performances avec jeux de barres Linergy et connecteurs rapides
  • Armoires pour tableaux électriques jusqu'à 4 000A

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier