• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LVS08178AX - Gaine ext. cof. 24M RAL Spé

  • PrismaSeT G - Gaine extension coffret 24M - L300 - Peinture RAL spéciale
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LVS08178AX
    • Référence Sonepar : 01887001491
    • EAN : 3606481880666
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PrismaSeT G - Gaine extension de coffret L300mm - 24 Modules verticaux - Peinture RAL spéciale - L300xH1230xP205 - 630A 50/60Hz - IP30 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/CEI 62208

•Les Atouts de l'article:

Cette gaine d'extension PrismaSeT G est utilisée en association au coffret 24M. De classe I, elle permet d'augmenter la zone d'appareillage ou propose une zone de raccordements câbles tout en restant une solution compacte modulaire. La gaine d'extension est livrée à plat sans module de communication, à l'unité, dans un emballage individuel en carton. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.

•Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.