• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LVS08242D - Armoire connect. IP30 L850 27M

  • PrismaSeT G Active - Armoire connectee - L850 - IP30 - 27M - RAL9003
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LVS08242D
    • Référence Sonepar : 01887105346
    • EAN : 3606481053466
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PrismaSeT G Active - Armoire connectée livrée en kit - 27 Modules verticaux - Installation en saillie - classe 1 - L850xH1530 (avec plinthe)xP205 - blanc RAL9003 - 630A 50/60Hz - IP30 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/CEI 62208

•Les Atouts de l'article:

Cette armoire au sol PrismaSeT G Active de 27M verticaux, avec passerelle de communication, est utilisée pour une distribution électrique basse tension dans les bâtiments commerciaux. Elle est dotée d'une isolation électrique de classe I. L'armoire connectée est livrée à plat, à l'unité, dans un emballage individuel en carton. Une armoire connectée, posée au sol, pour une application tertiaire. Quelques minutes suffisent pour la connecter au cloud. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver