• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LVS08317AX - Fond ext L600 IP55 27M RAL Spé

  • PrismaSeT G - Fond coffret extension L600 - IP55 - 27M - Peinture RAL spé
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LVS08317AX
    • Référence Sonepar : 01887188166
    • EAN : 3606481881663
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PrismaSeT G - Fond de coffret d'extension livré en kit - 27 Modules verticaux - Installation en saillie - classe 1 - L600xH1450xP260 - Peinture RAL spéciale - 630A 50/60Hz - IP55 - IK10 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/CEI 62208

•Les Atouts de l'article:

Tôle de fond du coffret IP55. Il est utilisé dans le cas d'une extension. Le fond de coffret PrismaSeT G est livré à plat à l'unité dans un emballage individuel en carton. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.

•Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.