• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LVS08325AX - P. pleine cof IP55 19M RAL Spé

  • PrismaSeT G - Porte pleine coffret 19M - IP55 - Peinture RAL spéciale
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LVS08325AX
    • Référence Sonepar : 01887188179
    • EAN : 3606481881793
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PrismaSeT G - Porte pleine en acier réversible pour coffret ou extension L600mm - 3 verrous - 19 Modules verticaux - L600xH1050xP26 - Peinture RAL spéciale - IP55 - IK10 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

•Les Atouts de l'article:

La porte pleine pour coffret 19M - IP55 est utilisée pour assurer l'IP du coffret (joint de porte déposé en usine) et protéger l'appareillage contre toutes projections liquides ou l'intrusion de solides. La porte assure également un IK10. Cette porte pleine est livrée avec 2 charnières et une poignée + serrure à clef n° 405, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.



•Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



•Quelques mots du fabricant :

  • Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur