• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LVS08347AX - Fond cof+port L300 27M RAL Spé

  • PrismaSeT G - Fond coffret + porte pleine L300 - IP55 - 27M-Peint.RAL spé
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LVS08347AX
    • Référence Sonepar : 01887188211
    • EAN : 3606481882110
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PrismaSeT G - Fond de coffret livré en kit+porte pleine - 27 Modules verticaux - Installation en saillie - classe 1 - L300xH1450xP260 - Peinture RAL spéciale - 630A - IP55 - IK10 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/CEI 62208

•Les Atouts de l'article:

Cette gaine d'extension PrismaSeT G est utilisée en association au coffret 27M IP55. De classe I, elle permet d'augmenter la zone d'appareillage ou propose une zone de raccordement câbles tout en restant une solution compacte modulaire. La gaine d'extension est livrée à plat sans module de communication, à l'unité, dans un emballage individuel en carton. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.

•Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.