• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LVS08497AX - Pass-câb.IP3 L800 P400 RAL Spé

  • PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine IP30-L650+150 P400-Peint.RAL spé
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LVS08497AX
    • Référence Sonepar : 01887193620
    • EAN : 3606481936202
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PrismaSeT P - Plaque passe-câbles pleine en 2 parties - L650+150mm - P400mm - Peinture RAL spéciale - IP30

•Les Atouts de l'article:

Installation en partie basse de cellule P pour permettre un IP30. Le positionnement des presse-étoupes est libre sur la plaque. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.

•Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.