• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LVS08534AX - Porte transp.IP30 L400 RAL Spé

  • PrismaSeT P - Porte transparente IP30 - L400 - Peinture RAL spéciale
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LVS08534AX
    • Référence Sonepar : 01887188268
    • EAN : 3606481882684
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PrismaSeT P - Porte transparente en verre pour cellule L400 - réversible - 2 verrous - 36 modules verticaux - L400xH2000xP30 - Peinture RAL spéciale - IK08 IP30 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

•Les Atouts de l'article:

La porte transparente pour gaine d'extension L400mm, permet d'augmenter l'IP du coffret à IP40. Elle protège la face avant contre l'intrusion de solides supérieurs à 1mm. Cette porte renforce la tenue aux chocs en face avant avec un IK08. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Deux propositions de portes possibles pour s'adapter à tous types d'environnements : portes transparentes et portes opaques.

•Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.