• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LVS08607AX - Ossature L800 P600 RAL Spé

  • PrismaSeT P - Ossature L800 (650+150) - P600 - Peinture RAL spéciale
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LVS08607AX
    • Référence Sonepar : 01887001487
    • EAN : 3606481880543
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PrismaSeT P - Ossature pour cellule L650+150 - position gauche ou droite - juxtaposé et dos à dos - L800xH2000xP600 - Peinture RAL spéciale - conforme CEI 62208

•Les Atouts de l'article:

L'ossature est l'élément porteur du système PrismaSeT P. Assemblage de montants verticaux et de traverses horizontales formant un ensemble rigide, elle accueille les UF et systèmes de distribution/répartition et les tôles de fermeture. L'ossature métallique, peinture STR, est livrée à plat à l'unité dans un emballage individuel en carton : 2 cadres verticaux prof 600mm + 2 montants interm. verticaux + 4 traverses horiz. 800mm + accessoires de montage et d'association. En installation au sol, cette ossature est étudiée et conçue pour être équipée rapidement et simplement d'appareils et de composants de distribution et répartition Schneider Electric. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les ossatures de différentes tailles peuvent être associées entre elles de manière à proposer des solutions plus profondes ou plus larges.

•Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.