• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LVS08656AX - Toit pl.IP55 L650 P600 RAL Spé

  • PrismaSeT P - Toit plein IP55 - L650 P600 - Peinture RAL spéciale
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LVS08656AX
    • Référence Sonepar : 01887187998
    • EAN : 3606481879981
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PrismaSeT P - Toit plein avec attaches à quart de tour pour cellule L650 - L650mm - P600mm - Peinture RAL spéciale - IP55

•Les Atouts de l'article:

Le toit IP55 est une tôle de L650x600mm livré avec ses composants permettant de réaliser l'IP55. Il protège la surface haute de la cellule contre l'intrusion de solides supérieurs à 1mm et la pénétration d'eau. La tenue aux chocs est IK10. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.

•Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.