Description
PrismaSeT P - Toit plein avec attaches à quart de tour pour cellule L800 et 650+150 - L800mm - P600mm - Peinture RAL spéciale - IP55
•Les Atouts de l'article:
Le toit IP55 est une tôle de L800x600mm livré avec ses composants permettant de réaliser l'IP55. Il protège la surface haute de la cellule contre l'intrusion de solides supérieurs à 1mm et la pénétration d'eau. La tenue aux chocs est IK10. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
•Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
•Les Atouts de l'article:
Le toit IP55 est une tôle de L800x600mm livré avec ses composants permettant de réaliser l'IP55. Il protège la surface haute de la cellule contre l'intrusion de solides supérieurs à 1mm et la pénétration d'eau. La tenue aux chocs est IK10. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
•Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.