• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LVS08713AX - Angle LGY BS 90° IP30 RAL Spé

  • PrismaSeT P - Kit angle Linergy BS tableau à 90 deg.-IP30-Peint. RAL spé
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LVS08713AX
    • Référence Sonepar : 01887187811
    • EAN : 3606481878113
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PrismaSeT P - Kit d'angle Linergy BS pour tableau installé à 90 degrés - L175xH260xP312 - Peinture RAL spéciale - IP30

•Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.

•Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.