• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LVS09932 - Insert poignée IP55 DblBar 3mm

  • PrismaSeT - Insert de poignée IP55 - double barre 3 mm
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LVS09932
    • Référence Sonepar : 01887188524
    • EAN : 3606481885241
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PrismaSeT Active - Accessoire de fermeture - Insert de poignée de porte - Verrou double barre L3mm - Protection IP55

•Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.

•Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver