• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - LXMMC12CA51S100 - LexiumMC12-LXMMC-Multichariots

  • LexiumMC12-LXMMC-Multichariots-chariot-1 pièce-2 aimants-force crête 120N
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : LXMMC12CA51S100
    • Référence Sonepar : 01887208524
    • EAN : 3606482085244
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LexiumMC12-LXMMC-Multichariots-chariot-Lot de 1 pièce-2 aimants-force continue 40N-force crête 120N-force d'attraction 380N-gamme LMC12-Schneider Electric

•Les Atouts de l'article:

Ce chariot fait partie de la gamme multi-chariots Lexium MC12, un système de transport modulaire. Jusqu'à 130 chariots amovibles peuvent se déplacer sur une même voie. Un chariot peut se déplacer librement sur toute la piste. Il freine, accélère, se place ou exerce une force constante à l'arrêt ou en mouvement. La charge utile maximale par transporteur est de 2,2kg, sa force maximale atteint 120N. L'accélération maximale d'un chariot est de 120 mètres/seconde carrée pour 1kg. La vitesse maximale est de 4 mètres par seconde. Un chariot comporte 4 rouleaux. Ce système modulaire est destiné aux applications de machines et se compose de longs moteurs à stator sur lesquels plusieurs unités peuvent être déplacées indépendamment les unes des autres. Ce produit est certifié CE, UKCA, RCM, TÜV Zertifizierung, China RoHS et WEEE. Pour créer un système de transport, associez de longs segments de moteur de stator, des rails de guidage, des supports, des interconnexions de communication/alimentation et des câbles. Un support s'installe sur une piste fermée ou ouverte, et est constitué d'un assemblage de longs segments de stator droits et incurvés. Système de transport nouvelle génération avec une grande simplicité d'installation et de mise en service. La gamme Lexium MC12 multi-chariots est un système de transport innovant permettant de déplacer, positionner ou regrouper des objets dans des machines pour des processus discrets.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver