Description
•Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce contrôleur de cobot permet de contrôler un robot collaboratif de charge utile 3kg. Il est conçu pour être posé sur le sol, à proximité du robot.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
LXMRL03C1000 se compose d'un contrôleur de cobot, d'un câble d'alimentation et d'un boitier de contrôle.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce produit se connecte au cobot à l'aide d'un câble de connexion de 6 mètres de long. Il permet de rendre le cobot autonome et simple d'installation.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce contrôleur répond à l'indice de protection IP44.
Le saviez-vous ?
Il est à associer à un Cobot Lexium RL 3kg.
•Les Atouts de la gamme:
Lexium Cobot est la gamme de robots collaboratifs destinés à assister les travailleurs dans les manipulations répétitives grâce à un apprentissage facile par mimétisme et une programmation facile (type scratch) avec la tablette.
•Quelques mots du fabricant :
- Grâce à sa simplicité d'installation, il permet d'atteindre grande flexibilité de production
- Rationalise les opérations de production avec 6 degrés de liberté
- Réduit la charge de travail des ouvriers
- Facile à déplacer, à réinstaller et à reprogrammer
- Peut être intégré dans plusieurs projets et ne pas être limité à une seule tâche