• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - M9R81240 - Multi9 GFP 2P 40A 26mA A-SI

  • Multi9 - Interrupteur différentiel GFP - 2P - 40A 26mA - type Asi - 120-240V
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : M9R81240
    • Référence Sonepar : 01887119844
    • EAN : 3606481198440
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Multi9 - Interrupteur différentiel GFP - 2P - 40A 26mA - type Asi - 120-240V

•Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'un disjoncteur à courant résiduel (RCCB) Multi GFP. Il protège les personnes contre les chocs électriques par contact direct. Il protège également les installations contre les risques d'incendie. Le déclenchement sur défaut est signalé par un voyant rouge à l'avant. Le type A-SI offre une immunité améliorée aux perturbations électriques. Ce produit est dédié aux équipementiers (OEM) et aux constructeurs de tableaux de commande dans les bâtiments industriels et tertiaires. Il est conforme à la norme IEC/EN 61008-1. La capacité nominale de coupure et de fermeture de court-circuit (Im/I?m) est de 1 500A. Le courant de court-circuit nominal conditionnel (Inc/I?c) est de 10kA. Son endurance mécanique atteint 20 000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 230VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 440VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. La fréquence est de 50Hz ou 60Hz. Il est montable sur rail DIN. Il est gris clair (RAL 7035). Il dispose d'un degré de protection IP20. Il devient IP40 une fois en boîtier modulaire selon la norme IEC/EN 60529. Il fonctionne entre -25°C et 60°C. La température de stockage est de -40°C à 70°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver