• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - METSECT5GA025 - Transfo TI barre typGA 250A/5A

  • PowerLogic - TI ouvrant - type GA - jeu de barres - 250A/5A - 1,5VA - cl.1
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : METSECT5GA025
    • Référence Sonepar : 01887000974
    • EAN : 3606489607821
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cet accessoire est un transformateur de courant ouvrants type GA normalisés CEI. Ils sont utilisés pour la mesure de conducteurs de type jeux de barres 250/5A 1,5Va avec une précision de classe 1.

•Les Atouts de l'article:

Idéale pour toutes les installations BT de 100A à 4000A, cette gamme de transformateurs de courant ouvrants est conçue pour s'adapter facilement dans les installations existantes. Compatibles avec les compteurs PowerLogic et Acti9. Ce produit est adapté aux applications comportant de nombreuses voies de mesures (type Datacenter). Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Produit adapté aux applications muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver