• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - METSECTR90500 - Transfo TC ouv 900mm 600V 5kA

  • PowerLogic - transformateur de courant - tore souple ouvert - 900mm - 600V - 5kA
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : METSECTR90500
    • Référence Sonepar : 01887942145
    • EAN : 3606489421458
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cet accessoire de mesure est un transducteur de courant de type cordon flexible de Ø287mm (tore souple ouvert 900mm 600V 5kA).

•Les Atouts de l'article:

Ce transformateur de courant à tore flexible ouvert, conçu pour une installation avec modernisation, a un courant nominal de ligne de 50 A à 5 000 A. Ce produit a reçu la certification cURus et est reconnu UL. La bobine peut être enroulée autour d'un diamètre extérieur de câble maximum de 191 mm. Précision de la mesure plus ou moins 1 % de 50 A à 5 000 A. Un câble volant de 2,4 mètres est disponible pour raccorder le transducteur à un compteur.



•Quelques mots du fabricant :

  • Mesure de puissance de boucles rogowski.
  • Noyau flexible pour une installation facile.
  • Compatible avec les compteurs d'énergie PowerLogic EM3500 et EM4200.
  • Compatible avec les compteurs d'énergie Acti 9 version iEM3000 rogowski.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver