Description
•Les Atouts de l'article:
La prise de courant Schneider Electric Merten System M MTN2301-0319 est un mécanisme avec plaque centrale de couleur blanc polaire Cette prise de courant appartient au groupe esthétique M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + T Il est utilisé en Allemagne Le courant nominal de cette prise de courant est de 16A La tension nominale de fonctionnement de cet appareil est de 250 V Le mode de fixation de cet appareil se fait par vis et griffes Son boîtier de montage peut être encastré dans la surface avec un type affleurant La prise de courant est en polycarbonate, ce qui la rend aussi résistante que possible Il atteint l'indice de protection IP20 Respectueuse de l'environnement, cette prise de courant Green Premium est un produit écologique Il est sans mercure Et il est sans halogène De plus, cette prise de courant est spécialement conçue pour le résidentiel, le petit tertiaire, facilitant les besoins quotidiens facilement et en toute sécurité La gamme System M est basée sur 4 surfaces et matériaux différents Avec 9 variantes de conception différentes et plus de 280 fonctions, le système peut répondre à toutes les demandes des clients