• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - MTN318601 - MECA VA VIENT A CLE 10A

  • Mécanisme interrupteur inverseur 3 positions 10 A, 250 VCA
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : MTN318601
    • Référence Sonepar : 01887500190
    • EAN : 3606485001906
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

System M - mécanisme interrupteur inverseur 3 positions 10 A, 250 VCA - commande par clé - métal, plastique

•Les Atouts de l'article:

Cet interrupteur MTN318601 de Schneider Electric peut être utilisé dans tout type d'installation CEE60, à l'aide de solutions IP44 pour toutes les applications. Son boîtier de montage peut être encastré. Il s'agit d'un commutateur à 2 voies. Son mode de fixation se fait par vis et griffes. Par ailleurs, produit écologique de haute qualité, il est conçu sans substances hautement préoccupantes, sans halogène, sans mercure ni métaux lourds. Il dispose d'une tension assignée d'emploi de 250 V. Avec son indice IP20, il est fabriqué en métal et en matière plastique, ce qui lui offre une grande résistance.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver