• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - MTN3300-6033 - Enjoliveur blanc sable

  • D-Life - enjoliveur simple sans marquage - blanc sable
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : MTN3300-6033
    • Référence Sonepar : 01887088797
    • EAN : 3606480887970
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

D-Life - Enjoliveur pour commande simple sans marquage - Couleur blanc sable - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme de commande et cadre de finition

•Les Atouts de l'article:

Cet enjoliveur Merten System Design MTN3300-6033 de Schneider Electric est une plaque de couleur sahara, adaptée aux prises de la même gamme et compatible avec la gamme Merten System Design. Cette gamme variée d'interrupteurs se distingue par une grande variété de couleurs et de formes. Ils incarnent l'élégance et le raffinement dans tous les logements ou bâtiments tertiaires. Cet enjoliveur est garanti sans halogène et fabriqué dans le respect de l'environnement. Cette plaque de finition est très résistante, et est adaptée aux interrupteurs simples. Elle se mêle parfaitement aux intérieurs et bâtiments soignés et soucieux du détail. Elle se clipse en toute facilité. Il mesure 71 mm de largeur, 27 mm de hauteur et 70 mm de longueur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver