• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - MTN3322-6034 - Enjo anthra voyant+picto lampe

  • D-Life - enjoliveur pour commande simple voyant et picto lampe - anthracite
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : MTN3322-6034
    • Référence Sonepar : 01887129211
    • EAN : 3606481292117
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

D-Life - Enjoliveur pour commande simple avec voyant et picto lampe - Couleur anthracite - Matière thermoplastique - A associer avec mécanisme de commande et cadre de finition

•Les Atouts de l'article:

Cet enjoliveur avec voyant lumineux et picto lampe Merten System Design MTN3322-6034 de Schneider Electric de couleur anthracite est compatible avec la gamme Merten System Design. Cette gamme distinguée et très raffinée offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions, pour se mêler à merveille aux intérieurs élégants. Produit écologique de haute qualité, cet interrupteur au design élégant est garanti sans halogène, sans mercure et sans métaux lourds. Il est fabriqué dans le respect de l'environnement. Très pratiques, son symbole lampe et son voyant lumineux offrent une grande sécurité et facilité d'utilisation au quotidien. Cet appareil se fixe très facilement, à l'aide d'une pince et en un seul clic. Cette plaque de finition à la finition vernie est sans halogène. Elle est très résistante et est adaptée aux interrupteurs simples. Elle se mêle parfaitement aux intérieurs et bâtiments soignés, faits avec goût et dans le souci du détail. Elle mesure 71 mm de largeur, 27 mm de hauteur et 70 mm de longueur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver