Description
D-Life - Enjoliveur pour commande simple avec voyant + picto carillon - Couleur nickel - Matière Métal - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme de commande et cadre de finition
•Les Atouts de l'article:
Très raffiné, cet enjoliveur avec voyant lumineux et picto carillon Merten System Design MTN3325-6050 de Schneider Electric de couleur nickel est compatible avec la gamme Merten System Design. Cette gamme distinguée et très élégante offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions, pour se mêler à merveille aux intérieurs élégants. Produit écologique de haute qualité, cet interrupteur au design innovant est garanti sans halogène, sans mercure et sans métaux lourds. Il est fabriqué dans le respect de l'environnement. Très pratique, son symbole cloche annonce tout de suite sa fonction, et son voyant lumineux permet de le trouver en un clin d'œil, même la nuit. Cet appareil se fixe très facilement, à l'aide d'une pince et en un seul clic. Cette plaque de finition sans halogène est très résistante, et est adaptée aux interrupteurs simples. Elle se mêle parfaitement aux intérieurs et bâtiments soignés, faits avec goût et dans le souci du détail. Cet interrupteur mesure 71 mm de largeur, 27 mm de hauteur et 70 mm de longueur. Il peut être complété parmi une large gamme d'interrupteurs, prises de courant, variateurs, chargeurs USB ou connecteurs RJ45.
•Les Atouts de l'article:
Très raffiné, cet enjoliveur avec voyant lumineux et picto carillon Merten System Design MTN3325-6050 de Schneider Electric de couleur nickel est compatible avec la gamme Merten System Design. Cette gamme distinguée et très élégante offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions, pour se mêler à merveille aux intérieurs élégants. Produit écologique de haute qualité, cet interrupteur au design innovant est garanti sans halogène, sans mercure et sans métaux lourds. Il est fabriqué dans le respect de l'environnement. Très pratique, son symbole cloche annonce tout de suite sa fonction, et son voyant lumineux permet de le trouver en un clin d'œil, même la nuit. Cet appareil se fixe très facilement, à l'aide d'une pince et en un seul clic. Cette plaque de finition sans halogène est très résistante, et est adaptée aux interrupteurs simples. Elle se mêle parfaitement aux intérieurs et bâtiments soignés, faits avec goût et dans le souci du détail. Cet interrupteur mesure 71 mm de largeur, 27 mm de hauteur et 70 mm de longueur. Il peut être complété parmi une large gamme d'interrupteurs, prises de courant, variateurs, chargeurs USB ou connecteurs RJ45.