Description
D-Life - Enjoliveur pour commande simple avec porte-étiquette - Couleur anthracite - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme de commande et cadre de finition
•Les Atouts de l'article:
Raffiné et résolument pratique, cet enjoliveur couleur anthracite Merten System Design MTN3360-6034 de Schneider Electric dispose d'un porte-étiquette. Il est compatible avec les interrupteurs simples de la gamme Merten System Design. Cette gamme variée se distingue par une grande variété de couleurs et de formes. Ils incarnent l'élégance et le raffinement dans tous les logements ou bâtiments tertiaires. Produit écologique de haute qualité, cet enjoliveur est garanti sans halogène, sans mercure et sans métaux lourds. Il est fabriqué dans le respect de l'environnement. Il se fixe très facilement, à l'aide d'une pince et en un seul clic. Cette plaque de finition IP20 sans halogène est très résistante. Elle se mêle parfaitement aux intérieurs et bâtiments soignés, faits avec goût et dans le souci du détail. Elle mesure 71 mm de largeur, 22 mm de hauteur et 71 mm de longueur.
•Les Atouts de l'article:
Raffiné et résolument pratique, cet enjoliveur couleur anthracite Merten System Design MTN3360-6034 de Schneider Electric dispose d'un porte-étiquette. Il est compatible avec les interrupteurs simples de la gamme Merten System Design. Cette gamme variée se distingue par une grande variété de couleurs et de formes. Ils incarnent l'élégance et le raffinement dans tous les logements ou bâtiments tertiaires. Produit écologique de haute qualité, cet enjoliveur est garanti sans halogène, sans mercure et sans métaux lourds. Il est fabriqué dans le respect de l'environnement. Il se fixe très facilement, à l'aide d'une pince et en un seul clic. Cette plaque de finition IP20 sans halogène est très résistante. Elle se mêle parfaitement aux intérieurs et bâtiments soignés, faits avec goût et dans le souci du détail. Elle mesure 71 mm de largeur, 22 mm de hauteur et 71 mm de longueur.