Description
D-Life - Enjoliveur pour commande double sans marquage - Couleur acier - Matière thermoplastique - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme de commande et cadre de finition
•Les Atouts de l'article:
Cet enjoliveur pour commande double sans marquage Merten System Design MTN3400-6036 de Schneider Electric en acier inoxydable, compatible avec la gamme Merten System Design. Cette gamme distinguée et très raffinée offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions, pour se mêler à merveille aux intérieurs élégants. Produit écologique de haute qualité, cet enjoliveur est garanti sans halogène et fabriqué dans le respect de l'environnement. Il se fixe très facilement, à l'aide d'une pince et en un seul clic. Cette plaque de finition sans halogène est très résistante, et est adaptée aux interrupteurs doubles. Elle se mêle parfaitement aux intérieurs et bâtiments soignés et soucieux du détail. Elle mesure 71 mm de largeur et de longueur, et 27 mm de hauteur, avec un indice de protection IP20.
•Les Atouts de l'article:
Cet enjoliveur pour commande double sans marquage Merten System Design MTN3400-6036 de Schneider Electric en acier inoxydable, compatible avec la gamme Merten System Design. Cette gamme distinguée et très raffinée offre de nombreuses possibilités de couleurs et de finitions, pour se mêler à merveille aux intérieurs élégants. Produit écologique de haute qualité, cet enjoliveur est garanti sans halogène et fabriqué dans le respect de l'environnement. Il se fixe très facilement, à l'aide d'une pince et en un seul clic. Cette plaque de finition sans halogène est très résistante, et est adaptée aux interrupteurs doubles. Elle se mêle parfaitement aux intérieurs et bâtiments soignés et soucieux du détail. Elle mesure 71 mm de largeur et de longueur, et 27 mm de hauteur, avec un indice de protection IP20.